曜日別特売

擴充輸出模組 NZ2EX2B1(N)-16T型擴充晶體管輸出模組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25761357品番NZ2EX2B1N-16T
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
出力点数16適合機種CC-Link/IE用電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)、電流:30mA以下(DC24V、全点ON時)接続方式(外部配線)入出力部:18点2ピース端子台(M3ネジ)保護等級IP2X応答時間(出力)OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×84.5×68絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V、絶縁抵抗計にて10以上保護機能過熱保護機能:1点単位で動作、過負荷保護機能:過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作定格負荷電圧(V)DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8)突入電流(A)(最大)過負荷保護機能による電流制限あり負荷電流(mA)(最大)500/1点、4000/1コモン出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)電圧降下(V)(ON時最大)DC0.3以下(TYP.)0.5A、DC0.6以下(MAX.)0.5A絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC510/1漏洩電流(mA)(OFF時)0.1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする