MODBUSインタフェースユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●インタフェース:RS-232×1チャンネル、RS-422/485×1チャンネル 注文コード25761673 品番QJ71MB91
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インタフェース:RS-232×1チャンネル、RS-422/485×1チャンネル 質量(kg)0.2 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV 制御- 機能マスタ/スレーブ機能 消費電流(A)(DC5V内部)0.31 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 コネクタ- 入出力点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送方法- 伝送速度300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200bps・2つのインタフェースの合計伝送速度が115200bps以内で使用可能 最大接続台数1チャンネルあたり32台(交信可能スレーブ) 伝送距離(m)RS-232:最大15、RS-422/485:最大1200(総延長距離) 入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ32点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする