三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC本体ユニット
AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25761725
品番
Q35BLS-D
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●増設接続可否:増設接続可能
種別
基本ベース
質量(kg)
0.59
取付方式
DINレール
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
適合ユニット型式
Qシリーズユニット
取付穴(mm)
-
消費電流(A)
(DC5V内部)0.11
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
118×311×48.5
ユニット数
5(入出力装着)
レール取付
否(DINレール取付)