三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25761734
品番
Q68BLS-D
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●増設接続可否:増設接続可能
種別
増設ベース
質量(kg)
0.74
適合ユニット型式
Qシリーズユニット
消費電流(A)
(DC5V内部)0.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
118×409×48.5
ユニット数
8(入出力装着)
レール取付
可(DINレール取付)