曜日別特売

FX5Uシリーズ CPUユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入力点数16点注文コード25761804品番FX5U-32MT/DS
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
質量(kg)0.7周波数(Hz)定格:50/60消費電力(W)30定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算出力点数16点入力点数16点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×83使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)電源仕様DC電源入力形式シンク/ソース電源容量(mA)900(DC5V内蔵)入出力制御方式リフレッシュ方式出力形式トランジスタ(シンク)使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと入出力点数(点)256以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする