質量(kg)0.7
周波数(Hz)定格:50/60
消費電力(W)30
定格電圧(V)AC100〜240
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
出力点数16点
入力点数16点
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×83
使用周囲温度(℃)-20〜55
プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)
電源仕様DC電源
入力形式シンク/ソース
電源容量(mA)900(DC5V内蔵)
入出力制御方式リフレッシュ方式
出力形式トランジスタ(ソース)
使用周囲湿度(%RH)5〜95、結露なきこと
入出力点数(点)256以下