画像準備中

FX5UCシリーズ CPUユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数32 注文コード25761838 品番FX5UC-64MT/DSS
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は入力点数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。
また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。
リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。
シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET V/Hに対応した位置決めが可能です。
テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。
12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。
プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。
数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。
Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。
また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。
RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。
またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。
プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。
またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。
MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。
通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。
RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。
デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。
第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能
(ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。
MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。
※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。

入出力点数(点)256点以下 タイプDC電源 DC入力 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ) ポート数- 位置決め範囲- 高速カウンタ機能- 使用周囲温度(℃)-20〜55、凍結なきこ 使用周囲湿度(%RH)5〜95、結露なきこと 出力形式トランジスタ/ソース出力 出力点数32点 消費電力(W)8/DC24V[30W/DC24V +20%、-15%]CPUユニットを単体で使用した時の値です。[]内の数値は、CPUユニットに接続できる最大構成時の値です。(増設機器の外部DC24V電源は含まれていません) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 接続形状(入力)コネクタ 電源電圧(V)DC24 電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V) 入出力制御方式リフレッシュ方式 入力形式シンク/ソース 入力点数32 入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15% 保存温度(℃)-25〜75(凍結なきこと) 使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと 許容電圧範囲(V)+20%、-15% 保存温度範囲(℃)-25〜75(凍結なきこと) 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30〜100Hzのノイズシミュレータによる 入出力点数256点以下 設置場所制御盤内 使用高度2000m以下 接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> 伝送距離(m)最大50 耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 保存湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする