画像準備中

入出力増設ブロック (I/Oユニット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数16点 出力点数16点 注文コード25761883 品番FX5-32ET/DSS
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は入力点数・出力点数・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)約0.65 消費電力(W)25 定格電圧(V)DC24 適合ユニット型式FX5U CPUユニット、FX5UC CPUユニット 定格周波数(Hz)- 出力点数16点 入力点数16点 消費電流(mA)- 突入電流(A)最大50 5ms以下/DC24V ヒューズ(電源)250V・3.15A タイムラグヒューズ 電圧許容範囲(V)- 入力形式シンク/ソース 電源容量(mA)965(DC5V)/310(DC24V) 許容瞬時停電時間(ms)5以下の瞬時停電に対し動作を継続します 出力形式トランジスタ/ソース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする