入出力増設ブロック (I/Oユニット)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数- 出力点数16点 注文コード25761944 品番FX5-C16EYT/D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は入力点数・出力点数・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)約0.1 消費電力(W)- 定格電圧(V)DC24(シーケンサ内部から給電)、DC5(シーケンサ内部から給電) 適合ユニット型式FX5U CPUユニット、FX5UC CPUユニット 定格周波数(Hz)- 出力点数16点 入力点数- 消費電流(mA)100(DC5V内部)、100(DC24V内部) 突入電流(A)- ヒューズ- 電圧許容範囲(V)- 入力形式- 電源容量(mA)- 許容瞬時停電時間(ms)- 出力形式トランジスタ/シンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする