ユーティリティスクレーパー 刃先調整固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25769906 品番10591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。オレンジのスライドボタンで刃先の出し入れを行い刃先を固定します。替刃品番:10526(ラウンド型)/10528(鋭角型)を別途販売しております。

刃先(mm)65×12×1.3 用途シール・ラベル・塗装落とし・内装工事・表面仕上げ・凹凸面を滑らかに、その他削る作業で機能を発揮します。 寸法(mm)136.5×73.1×22.9 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)64 材質(刃)セラミック 適合替刃10526・10528
注意
※本体へはセラミック刃(品番10526)が1枚内蔵されて出荷。

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
slice(スライス) ユーティリティスクレーパー 10591・10593

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする