マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト 平面マガリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790197
品番
MDM109
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します。
●カバーはねじ留めしてください。
材質
ASA
形状
平面曲ガリ
色
チョコ
質量(g)
25
寸法L(mm)
70.3
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
0号