マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト 平面マガリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790215
品番
MDM119
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します。
●カバーはねじ留めしてください。
材質
ASA
形状
平面曲ガリ
色
チョコ
質量(g)
30.3
寸法L(mm)
70.5
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号