マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト 平面マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790249
品番
MDM12W
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します。
●カバーはねじ留めしてください。
材質
ASA
形状
平面曲ガリ
色
ブラック
質量(g)
98.5
寸法L(mm)
110.6
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号