マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト 平面マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790258
品番
MDM139
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します。
●カバーはねじ留めしてください。
材質
ASA
形状
平面曲ガリ
色
チョコ
質量(g)
181
寸法L(mm)
137.2
寸法H(mm)
60
寸法W(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号