マサル工業
屋外用エムケーダクト T型ブンキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
0号
0号
1号
2号
3号
色
チョコ
チョコ
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790355
品番
MDT09
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
●T字の分岐接続に使用します。
用途
T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質
PVC
形状
T型ブンキ
色
チョコ
質量(g)
42
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
0号