マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト ブンキボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790468
品番
MDB31W
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
●複数方向への分岐に使用します。
●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途
複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。
材質
ASA
色
ブラック
質量(g)
305
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
80.5
寸法W(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号