マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト エンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790723
品番
MDE1W
参考基準価格(税別)
¥165
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
材質
ASA
用途
ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
形状
エンド
色
ブラック
質量(g)
4.8
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
32
寸法W(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号