マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト ダクトフレキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25790784
品番
MDFJ0W
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
材質
コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
用途
段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
色
ブラック
質量(g)
121
寸法L(mm)
630
寸法H(mm)
27.5
寸法W(mm)
49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
0号