マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト Dカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25791037
品番
MDFJK19
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
材質
ASA
用途
ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。
色
チョコ
質量(g)
16
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
37.5
寸法W(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号