エルダクト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(mm)250 ホワイト タイプ2510型 注文コード25791335 品番LD222
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法W・色・タイプなど25種類から選べます 他の種類を見る

●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。
●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。

材質PVC 用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。 ホワイト 質量(g)9200 タイプ2510型 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)100 寸法W(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする