マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
エルダクト 外大マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25791843
品番
LDS2322
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
●外曲がりの大きな直角接続に使用します。
材質
PVC
用途
外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。
形状
外大曲ガリ
色
ホワイト
質量(g)
3745
タイプ
3010型
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
100
寸法W(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応