マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
エルダクト 外大マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25791965
品番
LDS2422
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
●外曲がりの大きな直角接続に使用します。
材質
PVC
用途
外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。
形状
外大曲ガリ
色
ホワイト
質量(g)
8530
タイプ
4020型
寸法L(mm)
650
寸法H(mm)
200
寸法W(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応