マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
エルダクト フランジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
注文コード
25793058
品番
LDF323
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
材質
PVC
用途
壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。
色
ミルキーホワイト
質量(g)
475
タイプ
3010型
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
44
寸法W(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応