マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
エルダクト 固定バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
25793243
品番
LDA221
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
材質
PVC
用途
ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。
色
グレー
質量(g)
155
タイプ
2510型
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
102
寸法W(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応