エルダクト 固定バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミルキーホワイト 注文コード25793417 品番LDA423
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。

材質PVC 用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。 ミルキーホワイト 質量(g)325 タイプ4020型 寸法L(mm)50 寸法H(mm)202 寸法W(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする