GF2207 ガードマンUフラット マサル工業 25795027

GF2207 ガードマンUフラット マサル工業 25795027 GF2207 ガードマンUフラット マサル工業 25795027

ガードマンUフラット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(mm)90 ベージュ 注文コード25795027 品番GF2207
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は寸法W・色など8種類から選べます 他の種類を見る

●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。

適合
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×3条
・VVF2.6×3C×1条
材質PVC 用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。 ベージュ 質量(g)942 タイプフラット90 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)13.5 寸法W(mm)90 内寸(幅W×高さH)(mm)20×9.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各ケーブル1種類のみ収容可能。
※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする