電柱標識板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25796278 品番EC35WY
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。

用途円柱の標識用として。 材質ポリエチレン 質量(g)400 寸法L(mm)300 寸法W(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25796278
2026-01-06
用途:
自家柱への衝突防止喚起のための反射材として使用
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

防犯・気象状況確認用の情報カメラのための自家柱への衝突防止喚起のための反射材として使用しました。夜間暗闇の中で車のライトにしっかりと反射してくれています。取付用のステンレスバンドなどがパッケージ化されているとなおよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする