オーエ
オーエの 厨房機器・設備・調理機械
オーエの その他業務用厨房装置類
オーエの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ウラキレイ トイレブラシケース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25823578
品番
81570
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
¥818
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
649
バスケットに入れる
繊維の表面に多くの溝をつけたアクリル不織布を使用。水だけで汚れを落とし、拭き掃除間隔でお使いいただけます。
材質
(ケース)ポリプロピレン、(ブラシ)(頭)アクリル・ポリエステル不織布、ポリエステル不織布、(柄)ポリプロピレン
色
アイボリー
用途
フチ裏にフィットする形状で、キズをつけにくい不織布タイプのトイレ用ブラシとブラシ受けです。
質量(g)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×395×115