オスマック
オスマックの 業務用・飲食店向け家具
オスマックの テーブル
オスマックの 和風テーブル/座卓
桐製折りたたみ便利机
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25823657
品番
SDX-600BR
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
使わない時は棚板を脚部内に収め折りたたんで収納できます。天板は桐材を使用しているので軽くて持ち運びも楽です。
用途
仏壇前の供養台、読書用のミニテーブル、配膳台としても。
材質
(本体)天然木桐材(ラッカー塗装)、(脚部)天然木パイン材(ラッカー塗装)、(棚板)MDF(ラッカー塗装)
色
ブラウン
質量(g)
2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×250