禁煙標識

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容分煙 取付方式ステッカー 注文コード25828103 品番803-162A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は文字内容・取付方式など6種類から選べます 他の種類を見る
文字内容分煙 取付方式ステッカー 材質合成紙(PP)ステッカー 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)300×200 質量(g)25
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25828076
2020-09-10
用途:
禁煙管理に使用
株式会社ヤマニ 様 (製造業)

喫煙環境が変わり、構内禁煙の為に見やすく内容も大変適していました。

対象商品:
25828067
2020-03-18
用途:
公民館のリフォームをしたのでその表示用
農・林・水産業

リフォームに合わせて あいまいだった禁煙をはっきり表示できました。玄関外の灰皿のすぐ前に貼るので「禁煙」ではなく、「館内禁煙」の表現がうれしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする