曜日別特売
803-142A 禁煙標識 ユニット 25828067

803-142A 禁煙標識 ユニット 25828067
803-142A 禁煙標識 ユニット 25828067

禁煙標識

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容館内禁煙
材質合成紙(PP)ステッカー
取付方式ステッカー
内容量1枚注文コード25828067品番803-142A
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939
文字内容
館内禁煙
取付方式
ステッカー
材質
合成紙(PP)ステッカー
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
300×200
質量(g)
25
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25828076
2020-09-10
用途: 禁煙管理に使用
株式会社ヤマニ 様(製造業)

喫煙環境が変わり、構内禁煙の為に見やすく内容も大変適していました。

対象商品 : 25828067
2020-03-18
用途: 公民館のリフォームをしたのでその表示用
農・林・水産業

リフォームに合わせて あいまいだった禁煙をはっきり表示できました。玄関外の灰皿のすぐ前に貼るので「禁煙」ではなく、「館内禁煙」の表現がうれしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする