※規格表

CS-MTW/THHW (CE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 導体断面積(mm2)2.08(14AWG) 注文コード25831585 品番CS-MTW/THHW (CE) 14AWG 灰
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は導体断面積・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る

国内外向け規格ケーブル

導体断面積(mm2)2.08(14AWG) 長さ(m)100 導体外径(Φmm)1.9 定格電圧(V)600 許容電流(A)23 仕上外径(mm)3.5 概算質量(kg/km)30 導体構成(本/mm)108/0.16 定格温度(℃)60 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする