ザ・霧吹き振り子式

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25836336 品番 ♯30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。
ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。
アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。

ブルー 容量(mL)300 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G 質量(g)約81 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×75×170 使用流体 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
台所、風呂掃除洗剤用
卸売・小売業

台所やお風呂の掃除に使うセスキ炭酸ソーダを薄めるために購入
中でポンプが動くため、ストレスなく吹付け作業が出来て大助かり。

2025-07-22
用途:
衣服への霧吹き
医療・福祉・介護関連業

使い勝手がわからないので、300と500をひとつずつ購入しましたが、重さもあるので、私には300が使い良いという結論でした。
蛇腹になったチューブが自在に動いてくれるため、向きを考えずに霧吹きに専念できます。まずは最高の使い心地です。

2025-09-18
用途:
キッチン周りのアルコール消毒用

調理用のアルコール消毒用にスプレーを探していました。
噴霧時の霧の細かさ、レバーのスムーズさで満足しています。
100均ショップとは作りが全然違います。
半年ほど毎日使用してレバーからアルコールが漏れ出したので買い替えです。
価格も比較的安価で、満足しています。

対象商品:
25836336
2024-08-29
用途:
室内の園芸用
運輸・通信業

持っていた振り子式霧吹きがトリガーのあたりが折れて使えなくなったので代わりに購入。
前より容量が小さめですがかえって軽くていいです。
葉の裏とかに水を噴霧するのに横にすることが多いので振り子式がいいです。

対象商品:
25836336
2023-09-16
用途:
息子の散髪時に使う霧吹きとして
クリエイティブ横浜 様

ボトルサイズも小さめで散髪時のスプレーに丁度良かったので購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
25836336
2023-01-08
用途:
クエン酸掃除用のクエン酸を入れてます
製造業

トイレや水回りをクエン酸で掃除してます。薄めて使用する量にちょうど良く逆さにしてもちゃんと霧になってででくれるので重宝してます。

対象商品:
25836336
2023-05-30
用途:
清掃
サービス業

使い勝手はすごくいいです。
ただボトルの耐久性がちょっと弱いように思います。

対象商品:
25836336
2024-03-12
用途:
エタノールの霧吹き
教育・研究機関

安価ですが、特に問題なく使えてます。エタノールで長く使えると嬉しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする