住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの 料理道具
住ベテクノプラスチックの まな板・解凍ボード
住ベテクノプラスチックの プラスチックまな板
住友 抗菌スーパー耐熱まな板 カラーライン付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25837404
品番
30SWL
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×30
色
青
仕様
抗菌
材質
ポリエチレン
質量(kg)
5.1
TKG品番
9-0359-0304
TKG品番(2017)
6-0329-0322