住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの 料理道具
住ベテクノプラスチックの まな板・解凍ボード
住ベテクノプラスチックの プラスチックまな板
住友 抗菌プラまな板 カラーピン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25837553
品番
20SOP
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×20
色
緑
仕様
抗菌
材質
ポリエチレン
質量(kg)
3.3
TKG品番
9-0361-0204
TKG品番(2017)
6-0330-0209