住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの 料理道具
住ベテクノプラスチックの まな板・解凍ボード
住ベテクノプラスチックの プラスチックまな板
住友 抗菌プラまな板 カラーライン付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25837709
品番
20SOL
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×20
色
赤
仕様
抗菌
材質
ポリエチレン
質量(kg)
3.3
TKG品番
9-0361-0306
TKG品番(2017)
6-0330-0310