W900 H1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット TOSO 25845577

代表画像

W900 H1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット TOSO 25845577
W900 H1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット TOSO 25845577
W900 H1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット TOSO 25845577
W900 H1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット TOSO 25845577
W900 H1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット TOSO 25845577
W900 H1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット TOSO 25845577
W900 H1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット TOSO 25845577

H1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組幅(mm)900ホワイト注文コード25845577品番W900
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ハンキングバーH1の壁面付Iタイプのセット商品です。
下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。
塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。
本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。

付属品本体バー1本、壁面ブラケット2個、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)幅(mm)900ホワイト設置方法Iタイプ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする