ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 固定帯
ハクゾウメディカルの その他固定帯
エレファーゼH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(300枚)
アズワン品番
65-1842-62
注文コード
25846295
品番
2330000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新しい製造方法により、品質を向上した未滅菌の処置・手術用ガーゼです。1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
種類
平
寸法(cm)
30×30
アズワン品番
65-1842-62
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器