木村刃物
木村刃物の グルーミング用品
木村刃物の 爪切り
木村刃物の テコ型爪切り
特中爪切り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25846347
品番
HN-82-PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
爪が飛ばないサイドカバー付き。
材質
クロームメッキ、刃物鋼、ABS
色
パステルグリーン
高さ(mm)
19
質量(g)
44
縦(mm)
84
横(mm)
18