特中爪切り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25846356 品番HN-82-PP
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

爪が飛ばないサイドカバー付き。

材質クロームメッキ、刃物鋼、ABS パステルピンク 高さ(mm)19 質量(g)44 縦(mm)84 横(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする