オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25846365
品番
LBR300P FA2-10FA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
バックル本体及びハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締作業が出来ます。
用途
トラック等の荷締め。
ベルト幅(mm)
35
使用荷重(kg)
400
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト長さ巻取側(m)
1
破断荷重(kg)
2000
ベルト長さ固定側(m)
0.2
ベルト厚(mm)
2
商品説明動画
【強力固縛】ベルト荷締機ラチェット式【使用方法】
参考になった