小吸物椀(汁椀)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25847579 品番 GW-235BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。

材質メラミン 仕様身のみ 用途外食、従食、病院、福祉 寸法(mm)103×70 容量(mL)310 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする