※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
汁椀(身)(外黒内朱)(汁椀)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25847615
品番
W-301
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
材質
メラミン
仕様
本体のみ
用途
外食、従食、病院、福祉
寸法(mm)
100×67
容量(mL)
290
タイプ
本体(身)
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※本体のみの商品になります。
※蓋は別売りになります。