BSラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール0.8 歯数198 トラスコ品番355-0346 注文コード25847878 品番RK80B5-0710【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,270 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥6,8903,198
この商品はモジュール・歯数・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) モジュール0.8 歯数198 歯幅b(mm)7 材質黄銅 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番355-0346 種別ラック 質量(g)268 全長L(mm)505 歯幅B(mm)7 かみあい高さH1(mm)9.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする