スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯丼(志野)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25848586
品番
G-223SI
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。
材質
メラミン
用途
外食、病院、福祉
容量(mL)
500
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
69
対応
食器洗浄機、消毒保管庫