スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
140
適合
P-216
注文コード
25851115
品番
M-124EB
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
容量・適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
材質
メラミン
用途
外食、福祉
適合
P-216
寸法(mm)
95×95×36
容量(mL)
140
対応
食器洗浄機、消毒保管庫