曜日別特売
M-126EB 花形小鉢 スリーライン 25851203

花形小鉢

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25851203品番M-126EB
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。

用途外食、福祉材質メラミン適合P-215寸法(mm)96×36容量(mL)90対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする