スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菊花種丼(溜内朱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25853967
品番
GW-653TM
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
手彫り感覚の味わいある器です。落ち着いた色合いが趣を感じさせ、料理をゆっくり味わいたくなるほどです。
材質
メラミン
用途
外食、病院、福祉
容量(mL)
600
直径(Φmm)
146
高さ(mm)
67
対応
食器洗浄機、消毒保管庫