スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
種丼(金彩) 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25854019
品番
NY-192KK
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
直径(Φmm)
159
高さ(mm)
43
タイプ
蓋のみ
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※蓋のみとなります。