スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸皿(デュオ)(メラミンエックス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25855209
品番
M-209REB
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。
材質
メラミンエックス
用途
病院、福祉
適合
U-51AN
寸法(mm)
166×28
容量(mL)
210
対応
食器洗浄機、消毒保管庫